LAPP ITALIA SRL - LPP53015430 SKINTOP BT PG 13.5 RAL 7001 SGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Con controdado - no
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
4044773160529
Codice prodotto
LPP53015430
Cod. produttore
53015430
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no