LAPP ITALIA SRL - LPP53015090 SKINTOP ST PG 48 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Apertura chiave - 65 mm
Per diametro cavo - 39...44 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
5 PZ
EAN
4044773162349
Codice prodotto
LPP53015090
Cod. produttore
53015090
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Apertura chiave:
65 mm
Per diametro cavo:
39...44 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...80 °C