LAPP ITALIA SRL - LPP52115800 SKINTOP MSR-XL PG 13.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 22 mm
Per diametro cavo - 4...9 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4044773165715
Codice prodotto
LPP52115800
Cod. produttore
52115800
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
22 mm
Per diametro cavo:
4...9 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no