pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52115720 SKINTOP MS-XL PG 11

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52115720 SKINTOP MS-XL PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773165999

Codice prodotto

LPP52115720

Cod. produttore

52115720

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® MS-XL, pressacavo in ottone con ampi intervalli di serraggio variabili, con filetto lungo in particolare per pareti sottili