LAPP ITALIA SRL - LPP52115700 SKINTOP MS-XL PG 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 2...6 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Protezione antipiegatura - no
Temperatura di esercizio - -30...100 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4044773166064
Codice prodotto
LPP52115700
Cod. produttore
52115700
Produttore
LPP
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
2...6 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Protezione antipiegatura:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
SKINTOP® MS-XL, pressacavo in ottone con ampi intervalli di serraggio variabili, con filetto lungo in particolare per pareti sottili


