pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52110026 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52110026 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 54 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044774775319

Codice prodotto

LPP52110026

Cod. produttore

52110026

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

54 mm

Misura angolare dell'esagono:

61 mm

Per diametro cavo:

27...35 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

20, 21, 22

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

Schermato:

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!