LAPP ITALIA SRL - LPP52108020 SKINDICHT SE-M 32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8.2 mm
Apertura chiave - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044773166866
Codice prodotto
LPP52108020
Cod. produttore
52108020
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8.2 mm
Apertura chiave:
32 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Angolo a 90°
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


