pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107902 SKINDICHT SVFK-M 40/29

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773608489

Codice prodotto

LPP52107902

Cod. produttore

52107902

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

Altri

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SVFK-M, pressacavi metrici piatti in poliammide con tolleranza, serraggio di due cavi piatti