pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107900 SKINDICHT SVFK-M 25/16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107900 SKINDICHT SVFK-M 25/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 0...5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773608410

Codice prodotto

LPP52107900

Cod. produttore

52107900

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

0...5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo per cavo piatto; Pressacavo per cavo piatto; M 25; Larghezza cavo piatto (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Spessore cavo piatto (min./max.)0.0 - 5.0 mm; poliammide; IP 54