pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107840 SKINDICHT RWV-M 32X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107840 SKINDICHT RWV-M 32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 13.5 mm

  • Apertura chiave - 34 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773167139

Codice prodotto

LPP52107840

Cod. produttore

52107840

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Apertura chiave:

34 mm

Per diametro cavo:

16...25 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione