LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773167283
Codice prodotto
LPP52107820
Cod. produttore
52107820
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C