LAPP ITALIA SRL - LPP52107810 SKINDICHT RWV-M 16X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
25 PZ
EAN
4044773167399
Codice prodotto
LPP52107810
Cod. produttore
52107810
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Angolato 90°
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
18 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no