pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107350 SKINDICHT SVF-M 32X1.5/29

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Protezione antipiegatura - no

  • Pressacavo per cavo piatto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773167771

Codice prodotto

LPP52107350

Cod. produttore

52107350

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Protezione antipiegatura:

no

Pressacavo per cavo piatto:

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione