pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107080 SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/26/19

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107080 SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/26/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773167948

Codice prodotto

LPP52107080

Cod. produttore

52107080

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

40 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo, marca , modello LPP52107080 - SKINDICHT SHVE-M 32X1 5 29 26 19