pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52106850 SKINDICHT SKZ-M 32X1.5/29

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52106850 SKINDICHT SKZ-M 32X1.5/29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773169089

Codice prodotto

LPP52106850

Cod. produttore

52106850

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

40 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo, marca , modello LPP52106850 - SKINDICHT SKZ-M 32X1 5 29