pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52106840 SKINDICHT SKZ-M 25X1.5/21

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52106840 SKINDICHT SKZ-M 25X1.5/21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773169164

Codice prodotto

LPP52106840

Cod. produttore

52106840

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo; Pressacavo; M 25; Campo di serraggio (min./max.): 11 - 20 mm; Misura della chiave 1: 30; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 55;