LAPP ITALIA SRL - LPP52106481 SKINDICHT SR-M 20X1.5/16/15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Altri
Con controdado - no
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
25 PZ
EAN
4044773171174
Codice prodotto
LPP52106481
Cod. produttore
52106481
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Superficie:
Nichelato
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no