pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52106240 SKINDICHT KW-M 32X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52106240 SKINDICHT KW-M 32X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773171747

Codice prodotto

LPP52106240

Cod. produttore

52106240

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Angolato 90°

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® KW-M, pressacavo angolare metrico, in poliammide rinforzato con fibre di vetro per la riduzione dell'altezza di installazione, a ingombro e peso ridotto