LAPP ITALIA SRL - LPP52105850 SKINDICHT SR-SV-M 20X1.5/13.5/11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8.5...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 PZ
EAN
4044773172935
Codice prodotto
LPP52105850
Cod. produttore
52105850
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8.5...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-15...165 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no