pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52105530 SKINDICHT SHV-M-FKM 25X1.5/21/20

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52105530 SKINDICHT SHV-M-FKM 25X1.5/21/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773173871

Codice prodotto

LPP52105530

Cod. produttore

52105530

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Apertura chiave:

30 mm

Per diametro cavo:

17.5...19.8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-15...200 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo, marca , modello LPP52105530 - SKINDICHT SHV-M-VITON 25x1 5 21 20