LAPP ITALIA SRL - LPP52105370 SKINDICHT SHV-M 25X1.5/21/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Apertura chiave - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773174489
Codice prodotto
LPP52105370
Cod. produttore
52105370
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Apertura chiave:
30 mm
Per diametro cavo:
13.5...15.8 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


