pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104582 SKINDICHT ME-M ATEX 20X1.5/25X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104582 SKINDICHT ME-M ATEX 20X1.5/25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773177398

Codice prodotto

LPP52104582

Cod. produttore

52104582

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Apertura chiave:

27 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-30...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

SKINDICHT® ME-M ATEX, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti