pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104571 SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104571 SKINDICHT MR-M ATEX 20X1.5/16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773177602

Codice prodotto

LPP52104571

Cod. produttore

52104571

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

Pressacavo, marca , modello LPP52104571 - SKINDICHT MR-M ATEX 20X1 5 16X1 5