LAPP ITALIA SRL - LPP52104478 SKINDICHT KU-M 32X1.5/25X1.5 LGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 25
Dimensioni filettatura metrica esterna - 32
Confezione
50 PZ
EAN
4044773179019
Codice prodotto
LPP52104478
Cod. produttore
52104478
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
25
Dimensioni filettatura metrica esterna:
32
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura interna:
32
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)