pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104385 SKINDICHT ZS-M-XL 20X1.5/16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Con controdado - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773179880

Codice prodotto

LPP52104385

Cod. produttore

52104385

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo modello SKINDICHT ZS-M-XL 20X1 5 16 LAPP ITALIA