LAPP ITALIA SRL - LPP52103240 SKINDICHT SM-PE PG 16 LOCKNUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
4044773330335
Codice prodotto
LPP52103240
Cod. produttore
52103240
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no