LAPP ITALIA SRL - LPP52103140 SKINDICHT BL-M 32X1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 2
Superficie - Nichelato
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773331295
Codice prodotto
LPP52103140
Cod. produttore
52103140
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
2
Superficie:
Nichelato
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Qualità del materiale:
Ottone