pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103073 SKINDICHT SM-M110X2 LOCKNUT

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103073 SKINDICHT SM-M110X2 LOCKNUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 110

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044774422947

Codice prodotto

LPP52103073

Cod. produttore

52103073

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

110

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

Controdado per pressacavo modello SKINDICHT SM-M110X2 GEGENMUTTER LAPP ITALIA