LAPP ITALIA SRL - LPP52101977 SKINDICHT MR-M HEX. 63X1.5/50X1.5+O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Lunghezza della filettatura - 9.5 mm
Apertura chiave - 67 mm
Materiale - Metallo
Confezione
5 PZ
EAN
4044773471922
Codice prodotto
LPP52101977
Cod. produttore
52101977
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Apertura chiave:
67 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no