LAPP ITALIA SRL - LPP52101968 SKINDICHT MR-M HEX. 25X1.5/20X1.5+O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Apertura chiave - 28 mm
Materiale - Metallo
Confezione
50 PZ
EAN
4044773471847
Codice prodotto
LPP52101968
Cod. produttore
52101968
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
25
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Apertura chiave:
28 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no