LAPP ITALIA SRL - LPP52100600 SKINDICHT D-M 12X1.5 DOME NUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Materiale - Metallo
Colore - Altri
Diametro interno - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773333619
Codice prodotto
LPP52100600
Cod. produttore
52100600
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Materiale:
Metallo
Colore:
Altri
Diametro interno:
8 mm
Lunghezza della filettatura:
5.5 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
no


