pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52100334 SKINDICHT A-PG/M21/25X1.5 HIGH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52100334 SKINDICHT A-PG/M21/25X1.5 HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Nichelato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773334500

Codice prodotto

LPP52100334

Cod. produttore

52100334

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M