LAPP ITALIA SRL - LPP52100326 SKINDICHT A-PG/M11/20X1.5 HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 20
Nichelato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773334586
Codice prodotto
LPP52100326
Cod. produttore
52100326
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
20
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


