LAPP ITALIA SRL - LPP52032610 SKINDICHT CN-M 16X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 18 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773337600
Codice prodotto
LPP52032610
Cod. produttore
52032610
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
18 mm
Per diametro cavo:
8...10.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-25...200 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no




