pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52032550 SKINDICHT CN PG 16

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

  • Per diametro cavo - 8...15 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773337693

Codice prodotto

LPP52032550

Cod. produttore

52032550

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

8...15 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Temperatura di impiego:

-25...200 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

SKINDICHT® CN, pressacavo PG resistente all'acqua di mare per elevate temperature e elevate sollecitazioni meccaniche, resistente a oli, acidi ed agenti chimici Flessibile fino a -40°C