pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52025150 SKINDICHT KU PG 36/21

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52025150 SKINDICHT KU PG 36/21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Lunghezza della filettatura - 53 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773344462

Codice prodotto

LPP52025150

Cod. produttore

52025150

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Lunghezza della filettatura:

53 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

53 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG