pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52025110 SKINDICHT KU PG 16/9

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52025110 SKINDICHT KU PG 16/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Plastica

  • Nichelato - no

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773344905

Codice prodotto

LPP52025110

Cod. produttore

52025110

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Plastica

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

9

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG