pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52015780 SKINTOP MSR PG 9

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52015780 SKINTOP MSR PG 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - -6...2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773417890

Codice prodotto

LPP52015780

Cod. produttore

52015780

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

-6...2 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Con controdado:

no

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MSR, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale