LAPP ITALIA SRL - LPP52006579 SKINDICHT MR-M 80X2 / M 75X1.5 MS BLANK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 80
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Con controdado - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773791938
Codice prodotto
LPP52006579
Cod. produttore
52006579
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
80
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
80 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C