LAPP ITALIA SRL - LPP52006575 SKINDICHT MR-M 72X2/63X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 72
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 72 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4044773738322
Codice prodotto
LPP52006575
Cod. produttore
52006575
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
72
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
72 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-30...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no