pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006565 SKINDICHT SVRX 8059-Z

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006565 SKINDICHT SVRX 8059-Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 80

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773428759

Codice prodotto

LPP52006565

Cod. produttore

52006565

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

80

Grado di protezione (IP):

IP56

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

85 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm