pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006550 SKINDICHT SVRX 10572-W

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006550 SKINDICHT SVRX 10572-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 78...82 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 105

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773428865

Codice prodotto

LPP52006550

Cod. produttore

52006550

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

78...82 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

105

Grado di protezione (IP):

IP56

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

104 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

2 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm