LAPP ITALIA SRL - LPP52006531 SKINDICHT SM/SVRX 80X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 80
Grado di protezione (IP) - IP56
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044773429015
Codice prodotto
LPP52006531
Cod. produttore
52006531
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
80
Grado di protezione (IP):
IP56
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
90 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C