LAPP ITALIA SRL - LPP52006505 SKINDICHT SVRX 7248-Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 72
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Apertura chiave - 70 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4044773429282
Codice prodotto
LPP52006505
Cod. produttore
52006505
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
72
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Apertura chiave:
70 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP56
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
sì
Schermato:
sì