pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006176 SKINDICHT BLK-GL-M 63X1.5 +O-RING BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006176 SKINDICHT BLK-GL-M 63X1.5 +O-RING BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773431162

Codice prodotto

LPP52006176

Cod. produttore

52006176

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati