LAPP ITALIA SRL - LPP52006010 SKINDICHT BLK PG 36 RAL 7035 LGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Colore - Grigio
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773432893
Codice prodotto
LPP52006010
Cod. produttore
52006010
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Colore:
Grigio
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati