LAPP ITALIA SRL - LPP52005750 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 26 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4044773434491
Codice prodotto
LPP52005750
Cod. produttore
52005750
Produttore
LPP
Diametro interno:
26 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


