pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005420 SKINDICHT RWV PG 21

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52005420 SKINDICHT RWV PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Apertura chiave - 26 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773436204

Codice prodotto

LPP52005420

Cod. produttore

52005420

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Apertura chiave:

26 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Angolo a 90°

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Guarnizione anulare ritagliabile

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo, marca , modello LPP52005420 - SKINDICHT RWV PG 21