pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52004225 SKINDICHT RWV PG 29

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52004225 SKINDICHT RWV PG 29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - Altri

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773437546

Codice prodotto

LPP52004225

Cod. produttore

52004225

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Grado di protezione (IP):

IP55

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo angolare; Pressacavo angolare; PG 29; Campo di serraggio (min./max.): 19 - 27 mm; Angolo a 90?; IP 55