pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52004080 SKINDICHT ME PG 16/29

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52004080 SKINDICHT ME PG 16/29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Apertura chiave - 39 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773437782

Codice prodotto

LPP52004080

Cod. produttore

52004080

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Apertura chiave:

39 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Temperatura di impiego:

-60...200 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

SKINDICHT® ME, espansore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG per connettori industriali